FSCLP1816R-09E-2/3 ホルダ 三菱マテリアル 06288581

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSCLP1816R-09E-2/3 ホルダ 三菱マテリアル 06288581
FSCLP1816R-09E-2/3 ホルダ 三菱マテリアル 06288581
FSCLP1816R-09E-2/3 ホルダ 三菱マテリアル 06288581

ホルダ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
全長(mm)145
内容量1本注文コード06288581品番FSCLP1816R-09E-2/3
参考基準価格(税別)¥88,300販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
60,980
用途
内径加工
全長(mm)145トラスコ品番663-4729適合チップひし形80°勝手切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11クランプシステムスクリューオン

商品説明動画

防振形ボーリングバー ディンプルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする