※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
勝手
左
トラスコ品番
664-0281
注文コード
06288904
品番
FSTUP1210L-09E
参考基準価格(税別)
¥57,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・トラスコ品番・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
内径加工
全長(mm)
160
勝手
左
トラスコ品番
664-0281
適合チップ
三角形
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11
クランプシステム
スクリューオン
商品説明動画
防振形ボーリングバー ディンプルバー
参考になった