曜日別特売
FSTUP2220R-11E ホルダ 三菱マテリアル 06289096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSTUP2220R-11E ホルダ 三菱マテリアル 06289096
FSTUP2220R-11E ホルダ 三菱マテリアル 06289096
FSTUP2220R-11E ホルダ 三菱マテリアル 06289096

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本勝手トラスコ品番664-0451注文コード06289096品番FSTUP2220R-11E
参考基準価格(税別)¥142,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
用途内径加工全長(mm)250勝手トラスコ品番664-0451適合チップ三角形切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)11クランプシステムスクリューオン

商品説明動画

防振形ボーリングバー ディンプルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする