※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
全長(mm)
125
105
110
120
125
145
165
70
80
90
トラスコ品番
664-0460
664-0265
664-0273
664-0311
664-0320
664-0362
664-0371
664-0419
664-0427
664-0460
664-0478
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06289105
品番
FSTUP2220R-11E-1/2
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
用途
内径加工
全長(mm)
125
トラスコ品番
664-0460
適合チップ
三角形
勝手
右
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11
クランプシステム
スクリューオン
商品説明動画
防振形ボーリングバー ディンプルバー
参考になった