曜日別特売
FSWUB1210L-L3S ホルダ 三菱マテリアル 06289175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSWUB1210L-L3S ホルダ 三菱マテリアル 06289175
FSWUB1210L-L3S ホルダ 三菱マテリアル 06289175
FSWUB1210L-L3S ホルダ 三菱マテリアル 06289175

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
勝手
全長(mm)150
内容量1本注文コード06289175品番FSWUB1210L-L3S
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途内径加工勝手クランプシステムスクリューオン適合チップ六角形80°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)5全長(mm)150

商品説明動画

防振形ボーリングバー ディンプルバー
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする