FSVPB2012R-11S ホルダ 三菱マテリアル 06289394

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSVPB2012R-11S ホルダ 三菱マテリアル 06289394
FSVPB2012R-11S ホルダ 三菱マテリアル 06289394
FSVPB2012R-11S ホルダ 三菱マテリアル 06289394

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
勝手
全長(mm)150
内容量1本注文コード06289394品番FSVPB2012R-11S
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途
内径加工
勝手クランプシステムスクリューオン適合チップひし形35°切込み角Kr(°)117.3チップ逃げ角(°)5トラスコ品番248-9678全長(mm)150

商品説明動画

防振形ボーリングバー ディンプルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする