※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
勝手
左
右
左
全長(mm)
150
150
180
200
220
250
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06289403
品番
FSVPB2012L-11S
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
用途
内径加工
勝手
左
クランプシステム
スクリューオン
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
117.3
チップ逃げ角(°)
5
トラスコ品番
664-0532
全長(mm)
150
商品説明動画
防振形ボーリングバー ディンプルバー
参考になった