※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
勝手
右
右
左
全長(mm)
180
150
180
200
220
250
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06289412
品番
FSVPB2516R-11S
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
用途
内径加工
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
117.3
チップ逃げ角(°)
5
トラスコ品番
248-9643
全長(mm)
180
商品説明動画
防振形ボーリングバー ディンプルバー
参考になった