FSVPB3425L-16S ホルダ 三菱マテリアル 06289446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSVPB3425L-16S ホルダ 三菱マテリアル 06289446
FSVPB3425L-16S ホルダ 三菱マテリアル 06289446
FSVPB3425L-16S ホルダ 三菱マテリアル 06289446

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
勝手
全長(mm)220
内容量1本注文コード06289446品番FSVPB3425L-16S
参考基準価格(税別)¥34,300販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
用途
内径加工
勝手クランプシステムスクリューオン適合チップひし形35°切込み角Kr(°)117.3チップ逃げ角(°)5トラスコ品番664-0575全長(mm)220

商品説明動画

防振形ボーリングバー ディンプルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする