※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
勝手
左
右
左
全長(mm)
250
150
180
200
220
250
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06289464
品番
FSVPB4032L-16S
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
用途
内径加工
勝手
左
クランプシステム
スクリューオン
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
117.3
チップ逃げ角(°)
5
トラスコ品番
664-0591
全長(mm)
250
商品説明動画
防振形ボーリングバー ディンプルバー
参考になった