FSVJC2016R-08S ホルダ 三菱マテリアル 06289491

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSVJC2016R-08S ホルダ 三菱マテリアル 06289491
FSVJC2016R-08S ホルダ 三菱マテリアル 06289491
FSVJC2016R-08S ホルダ 三菱マテリアル 06289491

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
勝手
全長(mm)180
内容量1本注文コード06289491品番FSVJC2016R-08S
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途内径加工全長(mm)180トラスコ品番224-7372勝手適合チップひし形35°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7クランプシステムスクリューオン

商品説明動画

防振形ボーリングバー ディンプルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする