※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
勝手
左
右
左
全長(mm)
200
200
250
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06289525
品番
FSVJB2520L-11S
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
用途
内径加工
全長(mm)
200
トラスコ品番
664-0494
勝手
左
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
5
クランプシステム
スクリューオン
商品説明動画
防振形ボーリングバー ディンプルバー
参考になった