FSVJB3025R-11S ホルダ 三菱マテリアル 06289534

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSVJB3025R-11S ホルダ 三菱マテリアル 06289534
FSVJB3025R-11S ホルダ 三菱マテリアル 06289534
FSVJB3025R-11S ホルダ 三菱マテリアル 06289534

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
勝手
全長(mm)250
内容量1本注文コード06289534品番FSVJB3025R-11S
参考基準価格(税別)¥31,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
用途
内径加工
全長(mm)250トラスコ品番224-7356勝手適合チップひし形35°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)5クランプシステムスクリューオン

商品説明動画

防振形ボーリングバー ディンプルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする