FSDUC1410R-07E ホルダ 三菱マテリアル 06289577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSDUC1410R-07E ホルダ 三菱マテリアル 06289577
FSDUC1410R-07E ホルダ 三菱マテリアル 06289577
FSDUC1410R-07E ホルダ 三菱マテリアル 06289577

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
勝手
全長(mm)160
内容量1本注文コード06289577品番FSDUC1410R-07E
参考基準価格(税別)¥64,300販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
用途
内径加工
適合チップひし形55°勝手クランプシステムスクリューオン切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7トラスコ品番663-4940全長(mm)160

商品説明動画

防振形ボーリングバー ディンプルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする