※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
勝手
左
右
左
全長(mm)
220
160
180
220
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06289622
品番
FSDUC2016L-07E
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
用途
内径加工
適合チップ
ひし形55°
勝手
左
クランプシステム
スクリューオン
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
663-4982
全長(mm)
220
商品説明動画
防振形ボーリングバー ディンプルバー
参考になった