※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
勝手
左
右
左
全長(mm)
162
162
182
222
254
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06289665
品番
FSDQC1310L-07E
参考基準価格(税別)
¥64,300
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
用途
内径加工
適合チップ
ひし形55°
勝手
左
クランプシステム
スクリューオン
切込み角Kr(°)
105
チップ逃げ角(°)
7
全長(mm)
162
商品説明動画
防振形ボーリングバー ディンプルバー
参考になった