※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
勝手
右
右
左
全長(mm)
182
162
182
222
254
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06289674
品番
FSDQC1612R-07E
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
用途
内径加工
適合チップ
ひし形55°
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン
切込み角Kr(°)
105
チップ逃げ角(°)
7
全長(mm)
182
トラスコ品番
663-4851
商品説明動画
防振形ボーリングバー ディンプルバー
参考になった