FSWUB1008R-L3E-2/3 ホルダ 三菱マテリアル 06289753

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSWUB1008R-L3E-2/3 ホルダ 三菱マテリアル 06289753
FSWUB1008R-L3E-2/3 ホルダ 三菱マテリアル 06289753
FSWUB1008R-L3E-2/3 ホルダ 三菱マテリアル 06289753

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)90
内容量1本注文コード06289753品番FSWUB1008R-L3E-2/3
参考基準価格(税別)¥47,400販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
用途
内径加工
勝手クランプシステムスクリューオン適合チップ六角形80°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)5トラスコ品番664-0958全長(mm)90

商品説明動画

防振形ボーリングバー ディンプルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする