曜日別特売
FSWUB1008R-L3E-1/2 ホルダ 三菱マテリアル 06289762

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSWUB1008R-L3E-1/2 ホルダ 三菱マテリアル 06289762
FSWUB1008R-L3E-1/2 ホルダ 三菱マテリアル 06289762
FSWUB1008R-L3E-1/2 ホルダ 三菱マテリアル 06289762

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
全長(mm)70
内容量1本注文コード06289762品番FSWUB1008R-L3E-1/2
参考基準価格(税別)¥44,700販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
用途
内径加工
勝手クランプシステムスクリューオン適合チップ六角形80°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)5全長(mm)70

商品説明動画

防振形ボーリングバー ディンプルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする