FSWUB1210L-L3E ホルダ 三菱マテリアル 06289787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSWUB1210L-L3E ホルダ 三菱マテリアル 06289787
FSWUB1210L-L3E ホルダ 三菱マテリアル 06289787
FSWUB1210L-L3E ホルダ 三菱マテリアル 06289787

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
勝手
全長(mm)160
内容量1本注文コード06289787品番FSWUB1210L-L3E
参考基準価格(税別)¥57,800販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
用途
内径加工
全長(mm)160勝手トラスコ品番664-0974適合チップ六角形80°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)5クランプシステムスクリューオン

商品説明動画

防振形ボーリングバー ディンプルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする