※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
全長(mm)
80
105
70
80
90
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06289805
品番
FSWUB1210R-L3E-1/2
参考基準価格(税別)
¥51,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
用途
内径加工
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン
適合チップ
六角形80°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
5
トラスコ品番
664-1008
全長(mm)
80
商品説明動画
防振形ボーリングバー ディンプルバー
参考になった