※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
勝手
左
右
左
全長(mm)
180
180
220
250
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06289823
品番
FSWUP1412L-04E
参考基準価格(税別)
¥65,600
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
用途
内径加工
勝手
左
クランプシステム
スクリューオン
適合チップ
六角形80°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11
トラスコ品番
664-1032
全長(mm)
180
商品説明動画
防振形ボーリングバー ディンプルバー
参考になった