※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
全長(mm)
145
110
120
125
145
165
90
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06289875
品番
FSWUP1816R-04E-2/3
参考基準価格(税別)
¥88,300
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
用途
内径加工
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン
適合チップ
六角形80°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11
全長(mm)
145
商品説明動画
防振形ボーリングバー ディンプルバー
参考になった