曜日別特売
22208EXQK 自動調心ころ軸受 22200番台 K NACHI(不二越) 06289940

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動調心ころ軸受 22200番台 K

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内径(Φmm)40
外径(Φmm)80
幅(mm)23
内容量1個注文コード06289940品番22208EXQK
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます

用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【内輪内径】1/12テーパ幅(mm)23材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内径(Φmm)40外径(Φmm)80材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする