※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
適合チップ
六角形80°
ひし形80°
六角形80°
勝手
左
右
左
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06290006
品番
A16MPWLNL06
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
内径加工
適合チップ
六角形80°
勝手
左
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
全長(mm)
150
切刃長さ(mm)
6.5
シャンク
油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
16
寸法l1(mm)
150