A20QPCLNR09N ホルダ 三菱マテリアル 06290051

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
勝手
内容量1本注文コード06290051品番A20QPCLNR09N
参考基準価格(税別)¥28,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
用途
内径加工
適合チップひし形80°勝手切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0トラスコ品番656-4194全長(mm)180切刃長さ(mm)9.7シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)20寸法l1(mm)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする