※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
勝手
左
右
左
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06290121
品番
A20QPWLNL06
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
用途
内径加工
適合チップ
六角形80°
勝手
左
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
全長(mm)
180
切刃長さ(mm)
6.5
シャンク
油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
20
寸法l1(mm)
180