※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
勝手
左
右
左
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06290207
品番
A25RPDQNL15
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
用途
内径加工
適合チップ
ひし形55°
勝手
左
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
全長(mm)
200
切刃長さ(mm)
15.5
シャンク
油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
25
寸法l1(mm)
200