A25RPTFNL16 ホルダ 三菱マテリアル 06290304

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A25RPTFNL16 ホルダ 三菱マテリアル 06290304
A25RPTFNL16 ホルダ 三菱マテリアル 06290304
A25RPTFNL16 ホルダ 三菱マテリアル 06290304

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本
勝手
内容量1本注文コード06290304品番A25RPTFNL16
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
用途内径加工勝手適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0トラスコ品番656-4461全長(mm)200切刃長さ(mm)16.5シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)25寸法l1(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする