曜日別特売
A25RPTFNR16 ホルダ 三菱マテリアル 06290313

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A25RPTFNR16 ホルダ 三菱マテリアル 06290313
A25RPTFNR16 ホルダ 三菱マテリアル 06290313

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個
勝手
内容量1個注文コード06290313品番A25RPTFNR16
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
用途
内径加工
仕様
ISO規格に準拠
レバーロック式
クーラント穴付き
勝手適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0適合TNMA1604□□、TNMG1604□□、TNMM1604□□、TNGA1604□□、TNGG1604□□トラスコ品番656-4470切刃長さ(mm)16.5シャンク油穴付き鋼シャンク寸法L3(mm)40寸法H1(mm)23シャンク径d(Φmm)25全長L1(mm)200切込み角度(°)91寸法l1(mm)200寸法F1(mm)17最小加工径D(Φmm)32寸法D4(Φmm)25標準ノーズRe(mm)0.8寸法RR(°)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする