A25RPWLNL06 ホルダ 三菱マテリアル 06290322

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A25RPWLNL06 ホルダ 三菱マテリアル 06290322
A25RPWLNL06 ホルダ 三菱マテリアル 06290322
A25RPWLNL06 ホルダ 三菱マテリアル 06290322

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
勝手
内容量1本注文コード06290322品番A25RPWLNL06
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
用途
内径加工
勝手適合チップ六角形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0全長(mm)200切刃長さ(mm)6.5シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)25寸法l1(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする