NJ219 MY 円筒ころ軸受 NJ200番台 もみ抜き保持器 NACHI(不二越) 06290475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

円筒ころ軸受 NJ200番台 もみ抜き保持器

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可地域運賃9日以内出荷とは
内径(Φmm)95
95
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
105
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
外径(Φmm)170
170
47
52
62
72
80
85
90
100
110
120
125
130
140
150
160
180
190
200
215
230
250
270
290
310
320
340
360
幅(mm)32
32
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
34
36
38
40
42
45
48
52
55
58
内容量1個注文コード06290475品番NJ219 MY
参考基準価格(税別)¥56,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重と少しの片方向のスラスト荷重を受けます。

幅(mm)32材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内径(Φmm)95外径(Φmm)170材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする