曜日別特売
A40TPDQNR15 ホルダ 三菱マテリアル 06290575

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A40TPDQNR15 ホルダ 三菱マテリアル 06290575
A40TPDQNR15 ホルダ 三菱マテリアル 06290575
A40TPDQNR15 ホルダ 三菱マテリアル 06290575

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
勝手
内容量1本注文コード06290575品番A40TPDQNR15
参考基準価格(税別)¥58,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
用途内径加工勝手適合チップひし形55°切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0トラスコ品番656-4933全長(mm)300切刃長さ(mm)15.5シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)40寸法l1(mm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする