曜日別特売
A50UPDUNR15 ホルダ 三菱マテリアル 06290697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A50UPDUNR15 ホルダ 三菱マテリアル 06290697
A50UPDUNR15 ホルダ 三菱マテリアル 06290697
A50UPDUNR15 ホルダ 三菱マテリアル 06290697

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
勝手
内容量1本注文コード06290697品番A50UPDUNR15
参考基準価格(税別)¥84,300販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
用途
内径加工
勝手適合チップひし形55°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0トラスコ品番657-0062全長(mm)350切刃長さ(mm)15.5シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)50寸法l1(mm)350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする