※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06290864
品番
C12MSCLCR06
参考基準価格(税別)
¥65,200
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
用途
内径加工
全長(mm)
150
トラスコ品番
659-0811
切刃長さ(mm)
6.5
適合チップ
ひし形80°
シャンク
超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
勝手
右
シャンク径d(Φmm)
12
寸法l1(mm)
150
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7