曜日別特売
C12MSTFCR11 ホルダ 三菱マテリアル 06290891

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C12MSTFCR11 ホルダ 三菱マテリアル 06290891
C12MSTFCR11 ホルダ 三菱マテリアル 06290891
C12MSTFCR11 ホルダ 三菱マテリアル 06290891

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本注文コード06290891品番C12MSTFCR11
参考基準価格(税別)¥65,200販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
用途
内径加工
勝手適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)7トラスコ品番659-0845全長(mm)125切刃長さ(mm)11シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)シャンク径d(Φmm)12寸法l1(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする