※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06290934
品番
C16RSTFCR11
参考基準価格(税別)
¥94,200
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
用途
内径加工
勝手
右
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
659-0888
全長(mm)
150
切刃長さ(mm)
11
シャンク
超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
シャンク径d(Φmm)
16
寸法l1(mm)
200