※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06290977
品番
C20SSDUCR11
参考基準価格(税別)
¥134,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
用途
内径加工
全長(mm)
180
トラスコ品番
659-0926
切刃長さ(mm)
11.6
適合チップ
ひし形55°
シャンク
超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
勝手
右
シャンク径d(Φmm)
20
寸法l1(mm)
250
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7