曜日別特売
C25TSVQCR16 ホルダ 三菱マテリアル 06291031

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C25TSVQCR16 ホルダ 三菱マテリアル 06291031
C25TSVQCR16 ホルダ 三菱マテリアル 06291031
C25TSVQCR16 ホルダ 三菱マテリアル 06291031

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本注文コード06291031品番C25TSVQCR16
参考基準価格(税別)¥187,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
用途
内径加工
勝手適合チップひし形35°切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)7全長(mm)300切刃長さ(mm)16.6シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)シャンク径d(Φmm)25寸法l1(mm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする