曜日別特売
NU209 MY 円筒ころ軸受 NU200番台 もみ抜き保持器 NACHI(不二越) 06291121

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

円筒ころ軸受 NU200番台 もみ抜き保持器

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可地域運賃9日以内出荷とは
内径(Φmm)45
45
20
25
35
40
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
120
130
140
150
160
170
180
190
200
110
外径(Φmm)85
85
47
52
72
80
90
100
110
120
125
130
140
150
160
170
180
190
215
230
250
270
290
310
320
340
360
200
幅(mm)19
19
14
15
17
18
20
21
22
23
24
25
26
28
30
32
34
36
40
42
45
48
52
55
58
38
内容量1個注文コード06291121品番NU209 MY
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重のみを受けます。軸方向に移動できるので、固定軸受とセットでご使用ください

幅(mm)19材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内径(Φmm)45外径(Φmm)85材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする