IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
LB6MKシリーズ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
1c
端子形状
プリント基板用端子
接点材質
金接点
注文コード
06294602
品番
LB6MK-2ST1VA
参考基準価格(税別)
¥4,230
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・端子形状・接点材質
など
240
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
1c
端子形状
プリント基板用端子
ノッチ数
90°2ノッチ/各位置停止
接点材質
金接点
キー抜差位置
全抜け
種別
鍵付セレクタスイッチ
色
ベゼル色:メタル調
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸
動作方式
セレクタ
取付穴径(Φmm)
18.2