三菱マテリアル
三菱マテリアルの バイト
三菱マテリアルの ろう付けバイト
三菱マテリアルの 超硬刃付バイト
ろう付けバイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06294741
品番
33-2
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
(材質)
鋼および鋳鋼の仕上げ、軽切削の荒引き用
作業条件が比較的良好の時、中送りと高速度で使用する。作業が良好な場合荒引きにも使用できる。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
120×16×16
チップ幅A(mm)
16
チップ厚さC(mm)
4
寸法E(mm)
4
寸法R(mm)
0.5
チップ長さB(mm)
11
材質
STi10
用途
普通、仕上げ施削、倣い削り、ねじ切りに好適
トラスコ品番
656-0954
勝手
右
JIS規格
33型