三菱マテリアル
三菱マテリアルの バイト
三菱マテリアルの ろう付けバイト
三菱マテリアルの 超硬刃付バイト
ろう付けバイト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06294793
品番
33-3
参考基準価格(税別)
¥5,330
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
(材質)
鋼および鋳鋼の軽切削〜中切削の荒引き用
作業条件があまり好ましくない時は中送り、中速度で使用する。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
140×19×19
チップ幅A(mm)
19
チップ厚さC(mm)
5
寸法E(mm)
4
寸法R(mm)
0.5
チップ長さB(mm)
13
JIS規格
33型
材質
STi20
用途
一般施削、平削り、倣い削り、フライス加工
勝手
右