三菱マテリアル
三菱マテリアルの バイト
三菱マテリアルの ろう付けバイト
三菱マテリアルの 超硬刃付バイト
ろう付けバイト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06295694
品番
37-1
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
高硬度鋳鉄
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
100×13×13
チップ幅A(mm)
12
チップ厚さC(mm)
3
寸法E(mm)
5
寸法R(mm)
0.5
材質
HTi05T
用途
仕上げ研削、中ぐり
トラスコ品番
656-1781
適合チップ
03-1
勝手
右
JIS規格
37型