ろう付けバイト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 材質STi20 寸法R(mm)4 注文コード06296132 品番39-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,860
この商品は材質・寸法R・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

鋼および鋳鋼の軽切削〜中切削の荒引き用
作業条件があまり好ましくない時は中送り、中速度で使用する。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×19×19 チップ幅A(mm)19 チップ厚さC(mm)5 寸法E(mm)12 寸法R(mm)4 チップ長さB(mm)19 材質STi20 用途一般施削、平削り、倣い削り、フライス加工 適合チップ06-3 勝手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-19
用途:
旋盤加工
製造業

鋳物製品の加工にいつも使っています。丈夫で安定した加工が出来て満足してます。

対象商品:
05359541
2015-02-27
用途:
旋盤加工

ステンレスの加工で良く削れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする