三菱マテリアル
三菱マテリアルの バイト
三菱マテリアルの ろう付けバイト
三菱マテリアルの 超硬刃付バイト
ろう付けバイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
STi20
注文コード
06296543
品番
41-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,580
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
鋼および鋳鋼の軽切削〜中切削の荒引き用
作業条件があまり好ましくない時は中送り、中速度で使用する。
材質
STi20
用途
一般施削、平削り、倣い削り、フライス加工
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
140×19×19
適合チップ
02-3
寸法E(mm)
12
勝手
右
寸法R(mm)
0.5
チップ幅A(mm)
19
チップ長さB(mm)
13
チップ厚さC(mm)
5