ろう付けバイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 材質STi20 適合チップ08-3 トラスコ品番151-2854 注文コード06296832 品番43-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は材質・適合チップ・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

鋼および鋳鋼の軽切削〜中切削の荒引き用
作業条件があまり好ましくない時は中送り、中速度で使用する。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×16×22 チップ幅A(mm)4 チップ厚さC(mm)4 寸法E(mm)20 チップ長さB(mm)13 材質STi20 用途一般施削、平削り、倣い削り、フライス加工 トラスコ品番151-2854 適合チップ08-3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする