三菱マテリアル
三菱マテリアルの バイト
三菱マテリアルの ろう付けバイト
三菱マテリアルの 超硬刃付バイト
ろう付けバイト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
STi10
注文コード
06297024
品番
49-2
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
鋼および鋳鋼の仕上げ、軽切削の荒引き用
作業条件が比較的良好の時、中送りと高速度で使用する。作業が良好な場合荒引きにも使用できる。
材質
STi10
用途
普通、仕上げ施削、倣い削り、ねじ切りに好適
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
120×16×16
寸法E(mm)
―
勝手
右
JIS規格
49型
寸法R(mm)
―
チップ幅A(mm)
6
チップ長さB(mm)
10
チップ厚さC(mm)
4