IDEC(和泉電気)
LB6MLシリーズ
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
動作方式
オルタネイト
接点構成
1c
照光色
赤
注文コード
06297917
品番
LB6ML-A1T53R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・接点構成・照光色
など
252
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
動作方式
オルタネイト
接点構成
1c
照光色
赤
ボタン形状
丸
取付穴径(Φmm)
18.2
端子形状
はんだ端子/タブ端子
保護構造
IP65
種別
照光押ボタンスイッチ
色
ベゼル色:メタル調
定格使用電圧(V)
AC/DC12
照光種別
LED
接点材質
銀接点