充電式 コードレスライト (セット品)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード06298555 品番LB-8
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

軽量(350g)、スリム(照明部Φ30mm)タイプで狭い場所でもラクラク照明確保!
ライト本体からバッテリーを外さなくても、そのまま充電できます。(充電時はスイッチをOFFにして下さい。OFFにしないと充電は開始されません)
バッテリー単体でも充電できます。
1回の充電(約3時間)で連続約2時間使用出来ます。
特殊バッテリーなので従来のニッカドバッテリーと異なり、残容量に関係なく随時充電しても能力が劣化することはありません。
充電器には充電安全制御回路がついているので、過充電することはありません。
オプションのマグネットホルダーおよびフレキシブルマグネットホルダーで固定して使用できます(別売)

適合
マグネットホルダー(MH-30)
フックホルダー(FH-30)
フレキシブルマグネットホルダー(FMH-30)
電源(V)DC7.4 付属品バッテリー(LB-P)、充電器(LB-C) セット内容ライト本体(LB-8L)、充電器(LB-C)、LB-P(バッテリー1個) 全長(mm)450 質量(g)350(バッテリー含む) 蛍光管8W直管(FL8EX-N-H) 連続点灯時間約2時間 動作/保管温度(℃)0〜40 光束(Lm)460

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする